{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 2,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260058 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699404 | |
Gyártó száma | 260058 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T304, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 452 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 232 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 2,5 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |