{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WSS | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260059 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948830 | |
Gyártó száma | 260059 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T304 Wiper HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
268 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 | 0,4 |
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | CCMT 060204 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,2 ;1 | 0,2 ;1 |
Előtolás f | 0,15 ;0,3 | 0,15 ;0,3 |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Toleranz | M | M |