GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális 25/12 mm

Cikkszám: 260030 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master
Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R SCLCR/L12
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 27 mm
Középeltolódás L3 13,5 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Fejhossz L1 43 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 9
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260030 25/12
EAN / GTIN 4062406575793
Gyártó száma 260030 25/12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz