{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GARANT Master | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A25R SCLCR/L09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 27 mm | |
Középeltolódás L3 | 13,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 23 mm | |
Fejhossz L1 | 43 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260030 25/09 | |
EAN / GTIN | 4062406575786 | |
Gyártó száma | 260030 25/09 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális 25/09 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
206,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
204,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 200 | 200 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | CN.. 09T3.. |
Lapkaméret | 9 | 9 |
Befogási magasság L2 | 23 | 23 |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 27 | 32 |
Középeltolódás L3 | 13,5 | 17 |