GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális 16/09 mm

Cikkszám: 260030 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie GARANT Master
Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Norm DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SCLCR/L09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 18 mm
Középeltolódás L3 9 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Fejhossz L1 31 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260030 16/09
EAN / GTIN 4062406575762
Gyártó száma 260030 16/09

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz