Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés SCLCR 95°, CC.. váltólapkákhoz, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm

Cikkszám: 260020 20/09
Kedvezmény
181,39 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SCLCR/L 2020X09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 27 mm
Teljes hossz L 86 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 28
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260020 20/09
EAN / GTIN 4045197945167
Gyártó száma 260020 20/09

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz