Furatkés, keményfém, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 16/09mm

Cikkszám: 260017 16/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E16R SCLCR/L09
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 18 mm
Középeltolódás L3 10 mm
Befogási magasság L2 15,5 mm
Fejhossz L1 16 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260017 16/09
EAN / GTIN 4045197651914
Gyártó száma 260017 16/09