{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SCLCR/L | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Pótalkatrészek | 320620 2 | |
Váltólapka kiosztás | jobbos és semleges | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260013 40/12 | |
Gyártó száma | WK1.BCC.LLC.040 |