Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Furatfej 32/12 mm

Cikkszám: 260013 32/12

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Szárméret 32 mm
Cserélhető fej ISO kódja SCLCR/L
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Teljes hossz L 35 mm
Pótalkatrészek 320620 2
Váltólapka kiosztás jobbos és semleges
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260013 32/12
Gyártó száma WK2.BCC.LLB.035

Leírás

Kivitel:

Cserélhető furatfejek HSK-T és PSC alaptesthez. Optimális hűtés a beállított nagynyomású hűtőfúvókáknak köszönhetően.

Alkalmazható:

A 320102; 320103; 320407; 320408 sz. furatkés alaptesthez.