{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SCLCR/L 2525M12 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 20 | |
Alátétlapka | 269005 6 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 5 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260007 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197651761 | |
Gyártó száma | 260007 25/12 |