Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm

Cikkszám: 260004 16/09
Kedvezmény
84,92 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCRCR/L 1616H09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 17 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 1
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260004 16/09
EAN / GTIN 4045197772503
Gyártó száma 260004 16/09
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com