Esztergakés 10/06 mm

Cikkszám: 260004 10/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 10 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Norm Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCRCR/L 1010E06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Működő szélesség L4 11 mm
Fejhossz L1 10 mm
Teljes hossz L 70 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260004 10/06
EAN / GTIN 4045197772480
Gyártó száma 260004 10/06