Esztergakés 12/09 mm

Cikkszám: 260004 12/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SCRCR/L 1212F09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
Működő szélesség L4 13 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260004 12/09
EAN / GTIN 4045197772497
Gyártó száma 260004 12/09

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz