Esztergakés 25/12 mm

Cikkszám: 260000 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 12 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SCSCR/L 2525M12
    Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 27 mm
    Teljes hossz L 151 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 20
    Alátétlapka 269005 6
    Csavar alátétlapkához 269013 5
    Beállítási szög κ 45 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260000 25/12
    EAN / GTIN 4045197929198
    Gyártó száma 260000 25/12

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz