Esztergakés készlet 25 mm

Cikkszám: 265110 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 25 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány DIN ISO 5610
    Kés ISO kódja SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
    Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 20 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Pótalkatrészek 269981 5
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265110 25
    EAN / GTIN 4045197941930
    Gyártó száma 265110 25

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz