VNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART

Cikkszám: 255856 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány HART
Váltólapka ISO kód VNGA 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PT600M
Szerszámanyag Kerámia
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Élalak S02025
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255856 HART
EAN / GTIN 4960664546657
Gyártó száma TCV08001

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
200
Acél < 60 HRC
H
160
Acél < 67 HRC
H
140
Folyamatos
 
Száraz
 
Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
GG(G)
K

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART

VNGA 160404, PT600M, Felhasználási tartomány: HART

érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
30,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
25,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
538 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
18,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
18,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
18,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
33,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
28,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
33,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
28,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felhasználási tartomány HART HART HART HART HART HART
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás Simítás Simítás Simítás Simítás
Szerszámanyag Kerámia Kerámia Kerámia Kerámia Kerámia Kerámia
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz