{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási terület | HART | |
Váltólapka ISO kód | CNGA 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Típus | KB7205 | |
Szerszámanyag | Kerámia | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | 0,2 mm × 25° | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255707 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511430 | |
Gyártó száma | 255707 HART | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |