CNGA 120408 HART

Cikkszám: 255806 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Felhasználási tartomány HART
    Váltólapka ISO kód CNGA 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség PT600M
    Szerszámanyag Kerámia
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Élalak S02025
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 200 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 255806 HART
    EAN / GTIN 4960664545537
    Gyártó száma TCV01006

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    200
    Acél < 60 HRC
    H
    160
    Acél < 67 HRC
    H
    140
    Folyamatos
     
    Száraz
     
    Acél < 55 HRC
    H
    Acél < 60 HRC
    H
    Acél < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Leírás

    Kivitel:

    MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz