DNGA 150608 HART

Cikkszám: 255720 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,20 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,84 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási tartomány Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Felhasználási tartomány HART
    Váltólapka ISO kód DNGA 150608
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség KB7205
    Szerszámanyag Kerámia
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Vágóél kivitel 0,2 mm×25°
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 255720 HART
    EAN / GTIN 4045197511492
    Gyártó száma 255720 HART

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    250
    Acél < 60 HRC
    H
    210
    Acél < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű, nagy hőszilárdságú kerámia szerszámanyag nehezen forgácsolható és kemény anyagokhoz való biztonságos felhasználáshoz.
    Bevonattal ellátott alumínium-oxid-titánkarbid-kerámia kemény anyagok megmunkálásához 68 HRC-ig.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz