{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNGA 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | KBN35M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | ME | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255663 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544493 | |
Gyártó száma | TBA04357 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
TNGA 160408, KBN35M, Típus: ME
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
122,30 €
50,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
90,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
94,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | TNGA 160408 | TNMA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Vágóél kivitel | ME | M | G | G |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; enyhén megszakított | Folyamatos; enyhén megszakított | Folyamatos; enyhén megszakított; Erősen megszakított | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított |
Minőség | KBN35M | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |