TNMA 160408 M

Cikkszám: 255592 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód TNMA 160408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség BUX220
    Szerszámanyag CBN
    Forgácsolási feltétel Folyamatos; enyhén megszakított
    Vágóél kivitel M
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 200 m/min
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 255592 M
    EAN / GTIN 4045197817686
    Gyártó száma 255592 M

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    Acél < 60 HRC
    H
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    • Egyszer használatos kivitel.
    • Egyélű.

    Figyelem:

    További váltólapka alakok, méretek és sarokrádiuszok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz