{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Bevonat | CVD | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252116 CA025P | |
Gyártó száma | TMH00352 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
564 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás-simítás | Nagyolás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Forgácstörő | PS | SM | WSM |
Fő felhasználás | P | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tűrés | M | M | M |