{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WSM | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252073 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948793 | |
Gyártó száma | 252073 HB7020 |