WN.G 080408 PR005S

Cikkszám: 252114 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR005S
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő MU
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
Bevonat Megacoat Hard
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252114 PR005S
EAN / GTIN 4960664836895
Gyártó száma TLH08637

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


WN.G 080408  PR005S

WN.G 080408 PR005S

érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
13,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
760 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3,5 mm 1 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Forgácstörő MU TIM TIM TIM
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min 50 m/min - 70 m/min 40 m/min - 90 m/min 40 m/min - 90 m/min
Tűrés M M M M

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz