WN.G 080408, Minőség: PR015S

Cikkszám: 252114 PR015S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR015S
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MU
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 25 m/min - 70 m/min
Bevonat Megacoat Hard
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252114 PR015S
EAN / GTIN 4960664837656
Gyártó száma TLJ08637

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum