{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNGG 060408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HU7305 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AM | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 400 m/min - 600 m/min | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252064 HU7305 | |
EAN / GTIN | 4045197927736 | |
Gyártó száma | 252064 HU7305 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Minőség: HU7305
érdeklődés szerint
Raktáron
473 darabszám azonnal szállítható
12,42 €
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Forgácstörő | AM | AM1 | AM1 |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás | N | N | N |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 400 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |