{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 060408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252064 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820853 | |
Gyártó száma | 252064 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Minőség: HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
637 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 056 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |