WNMG 080404, Minőség: HB7120-1

Cikkszám: 251962 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251962 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820136
Gyártó száma 251962 HB7120-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


WNMG 080404, Minőség: HB7120-1

WNMG 080404, Minőség: HB7120-1

érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
531 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6
Váltólapka ISO kód WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Szerszámanyag HM HM HM HM
Forgácstörő VS VS M VS
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás M M M M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz