{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251962 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820822 | |
Gyártó száma | 251962 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
541 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Forgácstörő | VS | M | VS |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |