{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PWLNR/L 1616H06 | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0604.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 259031 25 | |
Könyökemelő | 259015 9 | |
Könyökemelő csavar | 259018 6 | |
Rugó készlet | 259044 5 | |
Rugós csap készlet | 259047 3 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251917 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651358 | |
Gyártó száma | 251917 16/06 |