• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/06mm

Cikkszám: 251917 20/06
Kedvezmény
96,96 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PWLNR/L 2020K06
Hozzávaló váltólapka WN.. 0604..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 16 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 25
Könyökemelő 259015 9
Könyökemelő csavar 259018 6
Rugó készlet 259044 5
Rugós csap készlet 259047 3
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251917 20/06
EAN / GTIN 4045197651365
Gyártó száma 251917 20/06