Master Eco esztergakés, rövid PWLNR 95°, WN.. váltólapkákhoz, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/08mm

Cikkszám: 251910 16/08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja PWLNR/L 1620F08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 80 mm
Alátétlapka 259031 48
Könyökemelő 259015 15
Könyökemelő csavar 259018 15
Rugó 259046 4
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251910 16/08
EAN / GTIN 4062406733872
Gyártó száma 251910 16/08

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz