{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | PWLNR/L 2525X06 | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0604.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 101,5 mm | |
Alátétlapka | 259031 9 | |
Könyökemelő | 259015 6 | |
Könyökemelő csavar | 259018 4 | |
Rugó | 259046 2 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251905 25/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651174 | |
Gyártó száma | 251905 25/06 |