Eco-QT esztergakés 25/08 mm

Cikkszám: 251903 25/08
Kedvezmény
354,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DWLNR/L 2525X08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 103,5 mm
Alátétlapka 259031 19
Csavar alátétlapkához 259025 1
Kallantyú 259038 10
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251903 25/08
EAN / GTIN 4045197651082
Gyártó száma 251903 25/08

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Előny:

Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítés gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be kallantyús rögzítést.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz