VNMG 160404 PR015S

Cikkszám: 251822 PR015S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VNMG 160404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség PR015S
    Szerszámanyag HM
    Bevonat Megacoat Hard
    Fő felhasználás S
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő MU
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 25 m/min - 70 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251822 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837571
    Gyártó száma TLJ07636

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz