• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm

Cikkszám: 251706 25/16

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MVJNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 39
Csavar alátétlapkához 259025 3
Szorítóköröm 259038 2
Csavar szorítókörömhöz 259021 1
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020
Gyártó száma 251706 25/16