VNMG 160408 HB7020

Cikkszám: 251804 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
559 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251804 HB7020
EAN / GTIN 4045197717047
Gyártó száma 251804 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNMG 160408  HB7020

VNMG 160408 HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
559 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 010 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód VNMG 160408 VNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás P P

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz