Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VNMG 160408/30

Cikkszám: GG2561 160408/30
Ár beállítása 30 Darab (13,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 251804 HB7020
Váltólapka ISO kód VNMG160408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2561 160408/30
EAN / GTIN 4067263843771

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz