Furatkés, acél 40/16 mm

Cikkszám: 251725 40/16
Kedvezmény
350,88 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 40 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A40T MVUNR/L 16
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Befogási magasság L2 38,5 mm
Teljes hossz L 300 mm
Alátétlapka 259031 39
Alátétlapka csavar 259025 3
Szorítóköröm 259038 4
Szorítóköröm csavar 259021 1
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251725 40/16
EAN / GTIN 4045197868244
Gyártó száma 251725 40/16

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz