{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A40T MVPNR/L 16 | |
Beállítási szög κ | 117,5 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VN.. 1604.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Befogási magasság L2 | 38,5 mm | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
Alátétlapka | 259031 39 | |
Alátétlapka csavar | 259025 3 | |
Szorítóköröm | 259038 2 | |
Szorítóköröm csavar | 259021 1 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 251721 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867193 | |
Gyártó száma | 251721 40/16 |