{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBX020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251602 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197664853 | |
Gyártó száma | 251602 HBX020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
TNMG 160404 10 darabos készlet, Minőség: HBX020
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
78,40 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
531 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |