TNMG 160404, Minőség: HB7020

Cikkszám: 251542 HB7020
Kedvezmény
12,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,00 € 12,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,50 € 10,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251542 HB7020
EAN / GTIN 4045197699589
Gyártó száma 251542 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TNMG 160404, Minőség: HB7020

TNMG 160404, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
18,50 €
(1,85 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
501 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított Folyamatos Erősen megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Forgácstörő SM PM SM SM PM
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz