{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 220408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PS | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251587 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664677719 | |
Gyártó száma | TAB06421 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 220408 CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
14,55 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
770 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 |
Váltólapka ISO kód | TNMG 220408 | TNMG 160408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Forgácstörő | PS | SM |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |