{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 200 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251565 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256678 | |
Gyártó száma | 251565 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Minőség: HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
939 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 226 darabszám azonnal szállítható
|
|
Váltólapka ISO kód | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Simítás |
Minőség | HBT130 | HBX130 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7130-2 |
Forgácstörő | MM | MM | VM | VM | VM |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |