Esztergalapka közepes megmunkáláshoz TNMG 160408/30

Cikkszám: GG2588 160408/30
Ár beállítása 30 Darab (4,73 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 251565 HBT130
Váltólapka ISO kód TNMG160408
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2588 160408/30
EAN / GTIN 4067263094791
Gyártó száma GG2588 160408/30