{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HU7305-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AM1 | |
Toleranz | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 400 m/min - 700 m/min | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251542 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749835 | |
Gyártó száma | 251542 HU7305-1 |