{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251542 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820051 | |
Gyártó száma | 251542 HB7120-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Minőség: HB7120-1
érdeklődés szerint
Raktáron
547 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
583 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
812 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | VM | VM | MM | VM |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |