TNMG 160408 CA6525

Cikkszám: 251474 CA6525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA6525
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251474 CA6525
EAN / GTIN 4960664513192
Gyártó száma TJV06277

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz