{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CCX | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PP | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 210 m/min - 450 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251474 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900404 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Minőség: CCX
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonattal | bevonat nélkül |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Minőség | CCX | CU7010 |
Forgácstörő | PP | SS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |