SNMX 120408 1 mm

Cikkszám: 251398 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMX 1204
Minőség HUT25
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 1 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 120 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 80 m/min
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 8
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251398 1
EAN / GTIN 4062406258283
Gyártó száma 251398 1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

PSSN késszár. Pl. a 251112 és 251113 sz. esztergakések.

Figyelem:

≥ 3 mmrádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.